※参考画像です。
MAC8(マックエイト)
バナナプラグ用ジャック
(1件のレビュー)
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
色
青
黒
青
緑
灰
赤
白
黄
仕上
ニッケル下地金メッキ
ニッケル下地金メッキ
ニッケルメッキ
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43660603
品番
BR-1-G 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
パネルに取付けられるジャックです。
BNシリーズの相手として御使用下さい。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
青
適合
ジャック:BNシリーズ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.2~3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
注意
商品画像は参考画像となります。
ジャックの形、色はそれぞれ異なりますので
ご発注の際は仕様を確認くださいますようお願い致します。