曜日別特売
BH3005020 バンドヒーター ノズルタイプ 中日本ヒーター 43661356

バンドヒーター ノズルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)50
容量(W)200
内径(Φmm)30
内容量1本注文コード43661356品番BH3005020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。
被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。
主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。

幅(mm)50内径(Φmm)30電圧(V)220容量(W)200
注意
※ヒーターが被加熱面に密着するように設計・取り付けてください。
※液中では使用しないでください。
※結線には耐熱電線をご使用ください。
※被加熱面とヒーターの間に隙間が生ずると断線しやすくなります。使用後は定期的に増締することを推奨します。
※商品画像は代表画像になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする