曜日別特売
KH-7 完全密閉型  ノズルヒーター 中日本ヒーター 43661880

完全密閉型 ノズルヒーター

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送35日以内出荷とは
幅(mm)45
容量(W)250
内容量1本注文コード43661880品番KH-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ヒーター内部は完全に保護されているため断線や絶縁不良の心配がありません。
機械的強度が高く、耐久性に優れています。
従来のノズルヒーターと比較して、高ワット密度のヒーターも長寿命化

幅(mm)45内径(Φmm)35電圧(V)220容量(W)250
注意
※バンドヒーターのようにヒーター本体を広げての加熱物への取り付けができません。
※サイズをしっかりご確認ください。
※ヒーター取り付け後に通電し、締め付けボルトを増締してください。
※商品画像は代表画像になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする