MAC8(マックエイト)
表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(350個)
1袋(150個)
寸法A(mm)
3
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43663078
品番
CG-1-1-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
同軸ケーブルを表面実装用基板に平行に取付けることができます。
芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。
テーピングタイプは自動実装できます。
材質
金属部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+150
寸法H(mm)
1
寸法A(mm)
3
寸法F(mm)
3.7
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
6.6
寸法B(mm)
0.8
寸法C(mm)
3
寸法I(mm)
7.4
寸法G(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨メタルマスク厚(μ)
150~200