曜日別特売
CG-1-1-T 表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン MAC8(マックエイト) 43663087

表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(350個)
寸法A(mm)3
内容量1袋(350個)注文コード43663087品番CG-1-1-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

同軸ケーブルを表面実装用基板に平行に取付けることができます。
芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。
テーピングタイプは自動実装できます。

材質金属部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+150寸法H(mm)1寸法A(mm)3寸法F(mm)3.7寸法D(mm)4寸法E(mm)6.6寸法B(mm)0.8寸法C(mm)3寸法I(mm)7.4寸法G(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする