曜日別特売
VQ1200N-6B1 VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1200N) SMC 43663506

※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1200N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43663506品番VQ1200N-6B1
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切換方式(2) 2位置ダブルコイル電圧(V)(6) DC12シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモンマニュアル(B) ロック式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする