曜日別特売
CLB-16-3-2.5 熱取り虫 MAC8(マックエイト) 43663954

熱取り虫

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)寸法A(mm)3寸法D(mm)2.5注文コード43663954品番CLB-16-3-2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プリント基板の熱をシャーシーに逃がす為のピンです。
熱を伝えやすくする為、放熱ゲルシート(CLSシリーズ)を用意しています。
接点等にも使用できます。
プリント基板板厚1.0t、1.6tを用意しています。

材質仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)3寸法D(mm)2.5寸法B(mm)4寸法C(mm)1.6取付穴径(Φmm)3.1ΦTH5ΦランドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする