MAC8(マックエイト)
熱取り虫
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
1.5
注文コード
43664085
品番
CLB-16-6-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法D
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板の熱をシャーシーに逃がす為のピンです。
熱を伝えやすくする為、放熱ゲルシート(CLSシリーズ)を用意しています。
接点等にも使用できます。
プリント基板板厚1.0t、1.6tを用意しています。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
1.5
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
1.6
取付穴径(Φmm)
6.1ΦTH8Φランド
RoHS指令(10物質対応)
対応