MAC8(マックエイト)
ハイブリッドIC用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
4.5
2.2
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43664216
品番
CM-1-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
4.5
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.5