MAC8(マックエイト)
チェック用端子
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
寸法A(mm)
20
注文コード
43664688
品番
CT-8-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
まわりに背の高い部品がある場合に御利用下さい。
チェックの他、途中に部品も取付ける事が出来ます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
8
取付穴径(Φmm)
1.6ΦTH4Φランド
RoHS指令(10物質対応)
対応