MAC8(マックエイト)
同軸ケーブル横型取付ピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
3
3
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43665013
品番
CY-1-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
同軸ケーブルをプリント基板に平行に取付ける時に使用します。
芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)
3
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
3.7
寸法B(mm)
0.8
寸法C(mm)
3
適合ケーブル
1.5C-2V
RoHS指令(10物質対応)
対応