曜日別特売
CY-3-1 同軸ケーブル横型取付ピン MAC8(マックエイト) 43665029

同軸ケーブル横型取付ピン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法A(mm)4
内容量1袋(100個)注文コード43665029品番CY-3-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

同軸ケーブルをプリント基板に平行に取付ける時に使用します。
芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。

材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)4寸法D(mm)5.5寸法E(mm)6.7寸法B(mm)1寸法C(mm)4適合ケーブル3C-2VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする