FF-1-1 パーツ中継端子 MAC8(マックエイト) 43667655

パーツ中継端子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)3.8
内容量1袋(100個)注文コード43667655品番FF-1-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐圧、耐絶縁の必要な場所に有効です。
1ヶ所で4本以上の電気部品を中継する時などに御利用下さい。
取付けは圧入になります。

材質外側:フッ素、乳白色(UL94V-0)、内側:黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)3.8寸法F(mm)2寸法D(mm)0.4寸法E(mm)3.1寸法B(mm)3.8寸法C(mm)4.4取付穴径(Φmm)3.7+0-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする