平型端子 セット スリーブ付

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 43668162 品番 -
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法・サイズ(mm)
平型端子オス(長さ:約21、幅:約6)
絶縁スリーブオス(長さ:約14、幅:約4.5)
タイプオス 適合電線AV(S)0.5〜2.0sq 用途配線コードの接続に。 適合DC12V・DC24V
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
ホーンやスピーカー用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ホーン、スピーカー、スイッチなどの取り付け用に購入しました。
主にメスしか使わないので探していたらちょうどあったので良かったです。
あまり使用するものでもないので満足しています。

対象商品:
43668162
2023-07-13
用途:
バイク電装系等に。
農・林・水産業

ホームセンターで売っている端子と品質は同等かそれ以上だと思います。
価格は比べものにならないくらい安い。だとしたら選択しない理由はありません。
コスパ最高のモノタロウ製品です。

対象商品:
43668187
2022-12-23
用途:
自動車の電気周りの修理。
自動車・二輪車・自転車関連業

あまり使わない端子なので少量での販売は助かります。

対象商品:
43668162
2022-05-06
用途:
配線修理、整理

小型対応を初めて購入しましたが、問題なく使用できました。
ただ、複数購入させていただきましたが、セット一つが一袋。複数購入したのでまとめて小袋に入れていただいたのですが髪の毛も一緒に紛れ込んでいました。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。ご指摘の件は、関連部署に申し伝えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

対象商品:
43668162
2021-06-12
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

スピーカー交換時に使用。これより小さいのが車用と思ったが、問題なく使えた。

対象商品:
43668187
2021-01-21
用途:
自動車の配線
農・林・水産業

普通に使えました。エーモン製とのマッチングもあるようです。

対象商品:
43668187
2020-10-06
用途:
バイクメンテナンス

他のメーカーの物と比べ劣る所はありませんが優れている所もありません。
値段が安いので次回もこれを選びます。

対象商品:
43668187
2020-07-23
用途:
古いクルマのハーネスの作り直し
製造業

ハーネス への取り付けもスムーズに進み、コストパフォーマンスの良い部品でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品は187型の端子ですか。
回答:
こちらの商品は250型の端子でございます。
4人が参考にしています
2021-06-03

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする