VQ21A1-5G-C6-X23 VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) SMC 43669438

※9-M11-3-VQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手コイル電圧(V)(5) DC24CE-対応品(-) なし注文コード43669438品番VQ21A1-5G-C6-X23
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメットコイル電圧(V)(5) DC24CE-対応品(-) なし電気回路(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする