曜日別特売
HWRP-3P-G 表面実装用ラッピング端子 (連結タイプ)(位置決めピン付) MAC8(マックエイト) 43674016

表面実装用ラッピング端子 (連結タイプ)(位置決めピン付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
極数3
仕上ニッケル下地金メッキ
内容量1袋(10個)注文コード43674016品番HWRP-3P-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

上記の表面実装用ラッピング端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。

材質位置決めピン:リン青銅0.64仕上ニッケル下地金メッキ極数3取付穴径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする