曜日別特売
VQ31M1-5GZ-C10-X5 VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ31M1) SMC 43674392

※9-M11-3-VQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ31M1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C10) o10用ワンタッチ管継手コイル電圧(V)(5) DC24CE-対応品(-) なし注文コード43674392品番VQ31M1-5GZ-C10-X5
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
管接続口径(C10) o10用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメットオリフィス径(Φmm)3コイル電圧(V)(5) DC24CE-対応品(-) なし電気回路(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする