VQ4100-11-02 V Series(VQ4100) SMC 43675223

 

VQ4100-11-02 V Series(VQ4100) SMC 43675223
VQ4100-11-02 V Series(VQ4100) SMC 43675223

V Series(VQ4100)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード43675223品番VQ4100-11-02
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 木材加工機械に使用
製造業

このソレノイド壊れやすくないですか?うちでは10年で5個以上交換しています。
特に待機状態でON(ランプ点灯)が長い使い方をしているところが
先に壊れます。旧品番のVQ4100-2から末尾21に変わって少しは長持ちするようになりましたが、現在も時々壊れます。
なので、待機状態でONの使用に向いてないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする