MAC8(マックエイト)
オシロプローブ用チェック端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
橙
黒
橙
赤
白
黄
仕上
ニッケル下地金メッキ
ニッケル下地金メッキ
ニッケル下地スズメッキ
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43676046
品番
LC-22-G 橙
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質
金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
橙
使用温度範囲(℃)
-40~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1