曜日別特売
LC-22-S 橙 オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト) 43676098

オシロプローブ用チェック端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
仕上ニッケル下地スズメッキ
内容量1袋(1000個)注文コード43676098品番LC-22-S 橙
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。

材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする