MAC8(マックエイト)
オシロプローブ用チェック端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
色
黒
仕上
ニッケル下地金メッキ
注文コード
43676134
品番
LC-2-G 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質
リン青銅0.4Φ
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1