MAC8(マックエイト)
0.3Φ用チェック端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
黄
黒
青
赤
白
黄
仕上
ニッケル下地スズメッキ
ニッケル下地金メッキ
ニッケル下地スズメッキ
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43676606
品番
LC-4-S 黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。
材質
金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地スズメッキ
色
黄
使用温度範囲(℃)
-40~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.3~0.4