SMC
V Series(VQ4101R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
43676903
品番
VQ4101R-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
ねじの種類・切換方式・ランプ・サージ電圧保護回路
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
タイプ
(0) プラグインタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43676903
VQ4101R-3B
20424925
VQ4101R-3B1
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101R
SMC
1個
¥
9,298
税込
¥
10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。