VQ4101Y-5W1 V Series(VQ4101Y) SMC 43677138

 

VQ4101Y-5W1 V Series(VQ4101Y) SMC 43677138
VQ4101Y-5W1 V Series(VQ4101Y) SMC 43677138

V Series(VQ4101Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングル注文コード43677138品番VQ4101Y-5W1
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
切換方式(1) 2位置シングルタイプ(0) プラグインタイプ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする