曜日別特売
VQ4101Y-5E-02 V Series(VQ4101Y) SMC 43677165

V Series(VQ4101Y)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) Rc1/4切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード43677165品番VQ4101Y-5E-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,550
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) Rc1/4切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする