曜日別特売
VQ4101Y-51-02 V Series(VQ4101Y) SMC 43677183

 

VQ4101Y-51-02 V Series(VQ4101Y) SMC 43677183
VQ4101Y-51-02 V Series(VQ4101Y) SMC 43677183

V Series(VQ4101Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード43677183品番VQ4101Y-51-02
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする