MAC8(マックエイト)
表面実装用LEDスペーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
43679939
品番
LTS-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。
35°、45°取付型です。
スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質
LCP樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合LED
3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5
□
、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6
□
以下