VQ4201R-4W V Series(VQ4201R) SMC 43680026

V Series(VQ4201R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)注文コード43680026品番VQ4201R-4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(0) プラグインタイプ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)ファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする