MAC8(マックエイト)
超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法P(mm)
2.54
1.27
2.54
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43680544
品番
MA-3-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
AAシリーズの子基板に使用するオスピンです。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類があります。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
2
寸法P(mm)
2.54
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6