MG-3-1 超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト) 43681795

超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕上ボディ部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ注文コード43681795品番MG-3-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超小型基板を平行にして二段重ねにする場合、又、垂直に子基板を取付けて挿抜する場合等に御利用下さい。
オス側ピンはMAシリーズが用意されております。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。

材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ボディ部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ寸法P(mm)2.54連結数20絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5プリント板取付穴径(Φmm)0.6挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする