MAC8(マックエイト)
連結型オスピン端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
23
5.3
8
13
18
23
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43682407
品番
MK-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。
御希望の極数でカットして御利用下さい。
モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。
材質
ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法L(mm)
23
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
1.2