MAC8(マックエイト)
表面実装用バー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
寸法C(mm)
0.5
注文コード
43684778
品番
NC-0.5-5.0-T-SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時)
ジャンパーとしても使えます
材質
銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨ランド径(Φmm)
A:5以上、B:2.5以上