SMC
V Series(VQ4500)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(03) Rc3/8
注文コード
43684917
品番
VQ4500-5-03T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,750
この商品は
管接続口径・コイル電圧・タイプ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(03) Rc3/8
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43684917
VQ4500-5-03T
20436807
VQ4500-51-03T
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4500
SMC
1個
¥
17,980
税込
¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。