曜日別特売
VQ4601-5W1 V Series(VQ4601) SMC 43685705

 

VQ4601-5W1 V Series(VQ4601) SMC 43685705
VQ4601-5W1 V Series(VQ4601) SMC 43685705

V Series(VQ4601)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
CE-対応品
(-) なし
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
注文コード
43685705
品番
VQ4601-5W1
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする