SMC
V Series(VQ4601)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・CE-対応品・保護構造
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
CE-対応品
(Q) CE対応
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
注文コード
43685714
品番
VQ4601-5W1-Q
参考基準価格(税別)
¥25,630
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード