曜日別特売
VQ4601-11-02 V Series(VQ4601) SMC 43685757

 

VQ4601-11-02 V Series(VQ4601) SMC 43685757
VQ4601-11-02 V Series(VQ4601) SMC 43685757

V Series(VQ4601)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード43685757品番VQ4601-11-02
参考基準価格(税別)¥28,270販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(6) 3位置パーフェクト保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする