V Series(VQ4601)

V Series(VQ4601) - SMCV Series(VQ4601) - SMCV Series(VQ4601) - SMCV Series(VQ4601) - SMCV Series(VQ4601) - SMCV Series(VQ4601) - SMCV Series(VQ4601) - SMCV Series(VQ4601) - SMC
切換方式(6) 3位置パーフェクトシール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) あり内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43685662VQ4601-31--(-) 防塵(3) AC110(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685678VQ4601-51--(-) 防塵(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
24,860
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43685687VQ4601-3W1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(3) AC110(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685696VQ4601-1W1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(1) AC100(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685705VQ4601-5W1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
25,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43685714VQ4601-5W1-Q--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43685723VQ4601-2B1--(-) 防塵(2) AC200(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685732VQ4601-51-02(-) Rc(02) 1/4(-) 防塵(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685748VQ4601-51-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
28,270
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
43685757VQ4601-11-02(-) Rc(02) 1/4(-) 防塵(1) AC100(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685784VQ4601-5W1-02(-) Rc(02) 1/4(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
28,710
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685793VQ4601-5W1-03(-) Rc(03) 3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
28,710
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685766VQ4601-3-03(-) Rc(03) Rc3/8(-) 防塵(3) AC110(50/60Hz)(-) 標準タイプ(1W)
25,700
取扱い終了
返品不可
43685775VQ4601-1W-02(-) Rc(02) Rc1/4(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(1) AC100(50/60Hz)(-) 標準タイプ(1W)
26,100
取扱い終了
返品不可
43685802VQ4601-5W-02-Q(-) Rc(02) Rc1/4(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(5) DC24(-) 標準タイプ(1W)
26,400
取扱い終了
返品不可
43685818VQ4601-2-B03(-) Rc(03) Rc3/8(-) 防塵(2) AC200(50/60Hz)(-) 標準タイプ(1W)
26,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする