曜日別特売
VQ5100-1E1-04 V Series(VQ5100) SMC 43686642

 

VQ5100-1E1-04 V Series(VQ5100) SMC 43686642
VQ5100-1E1-04 V Series(VQ5100) SMC 43686642

V Series(VQ5100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rcコイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード43686642品番VQ5100-1E1-04
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線タイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする