曜日別特売
VQ5100-2W-04 V Series(VQ5100) SMC 43686712

V Series(VQ5100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの種類(-) Rcコイル電圧(V)(2) 200AC (50/60 Hz)注文コード43686712品番VQ5100-2W-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900
ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)シール方式(0) メタルシール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(2) 200AC (50/60 Hz)ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする