SMC
V Series(VQ5100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじの種類
(T) NPTF
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
注文コード
43686737
品番
VQ5100-5W-04T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
ねじの種類・コイル電圧
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード