MAC8(マックエイト)
パネル用端子 プラグ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
色
赤
黒
青
緑
赤
白
黄
取付方式
圧着
半田
電線(AWG-20)1m付
圧着
電線(AWG-18)1m付
電流容量(A)
5
5
10
適合ソケットピン
PN-5-1、PF-6-1
PF-5-1
PN-5-1、PF-6-1
PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43686808
品番
OP-6-2 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ソケットに適合するプラグです。
プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質
樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
赤
取付方式
圧着
使用温度範囲(℃)
-40~+85、電線付:-40~+80
電流容量(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ソケットピン
PN-5-1、PF-6-1