SMC
V Series(VQ5201)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
保護構造
(-) 防塵
注文コード
43688593
品番
VQ5201-51
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・ランプ・サージ電圧保護回路・保護構造
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード