曜日別特売
VQ5450Y-5G1 V Series(VQ5450Y) SMC 43691558

 

VQ5450Y-5G1 V Series(VQ5450Y) SMC 43691558
VQ5450Y-5G1 V Series(VQ5450Y) SMC 43691558

V Series(VQ5450Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24タイプ(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)注文コード43691558品番VQ5450Y-5G1
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールリード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする