SMC
V Series(VQ5500)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
保護構造
(-) 防塵
配管
(-) 横配管
注文コード
43691926
品番
VQ5500-5-04T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,750
この商品は
保護構造・配管
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード