曜日別特売
VQ7-6-FG-D-3NVR VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6) SMC 43694665

※1-2-M10-3-VQ7-6-7-8 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個流路数(FG-D) 2位置ダブル注文コード43694665品番VQ7-6-FG-D-3NVR
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様(N) インジケータランプ付コイル定格電圧(V)(3) DC24シール方式(R) 弾性体シールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)流路数(FG-D) 2位置ダブルCE-対応品(-) なしパイロットエキゾースト(V) 個別排気サブプレート口径(-) サブプレートなし流路記号(FG-D) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする