OQW-03-3.8 表面実装用2列連結ピン MAC8(マックエイト) 43695043

表面実装用2列連結ピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)3.8
寸法B(mm)1.27
寸法D(mm)4.54
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
内容量1袋(10個)注文コード43695043品番OQW-03-3.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

表面実装基板の入出力ピンとして御利用下さい。
1.27、2.54mmピッチ2列タイプです。
OQW-01、03シリーズとPCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ寸法A(mm)3.8寸法D(mm)4.54寸法B(mm)1.27寸法C(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上寸法E(Φmm)0.4連結数20×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4083:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする