MAC8(マックエイト)
表面実装用2列連結ピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
3.8
3.8
4.1
4.6
5.1
4.2
5
6.5
寸法B(mm)
0.635
0.635
1.27
寸法D(mm)
3.27
3.27
4.54
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43695086
品番
OQW-11-3.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
表面実装基板の入出力ピンとして御利用下さい。
1.27、2.54mmピッチ2列タイプです。
OQW-01、03シリーズとPCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
3.8
寸法D(mm)
3.27
寸法B(mm)
0.635
寸法C(mm)
1.27
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
2
寸法P(mm)
1.27
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
寸法E(Φmm)
0.45
連結数
40×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)