MAC8(マックエイト)
電線付自在ジャンプソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
1
電線長さ(mm)
40
注文コード
43699654
品番
PRW-0.3-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・電線長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
自由なピッチでジャンプソケットとしてご使用頂けます。
材質
パイプ部:黄銅(PRW -0.3のみリン青銅)、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
1.27
定格電流(A)
1
適合ピン径(Φmm)
0.25~0.35
電線長さ(mm)
40
電線色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入深さ(mm)
4
挿抜回数
100回以上