曜日別特売
PRW-0.3-50 電線付自在ジャンプソケット MAC8(マックエイト) 43699663

電線付自在ジャンプソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)定格電流(A)1電線長さ(mm)50注文コード43699663品番PRW-0.3-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

自由なピッチでジャンプソケットとしてご使用頂けます。

材質パイプ部:黄銅(PRW -0.3のみリン青銅)、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)1.27定格電流(A)1適合ピン径(Φmm)0.25~0.35電線長さ(mm)50電線色RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)4挿抜回数100回以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする