曜日別特売
PZ-3-1.5 青 パネル用LED取付ブラケット(3Φ用) MAC8(マックエイト) 43700397

パネル用LED取付ブラケット(3Φ用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード43700397品番PZ-3-1.5 青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。
本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。

材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)6.1~6.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする